Spécifications
Dimensions
- Profondeur2 po
- Hauteur2 po
- Longueur19 po
- Taille2 litres
- Poids1.45 lb
- Largeur11 po
Détails
- Détails supplémentairesExtérieur en polyester durable résistant à l’eau 600D antidéchirures - Couvercle avec fermeture à glissière pour protéger contre les débris et les contaminants - Emballage et tube isolés pour garder l’eau froide - Valve anti-bavure 100 % antimicrobienne avec couvercle pour protéger contre les contaminants - Bretelles détachables pour plus de sécurité - Large ouverture pour faciliter le remplissage et le nettoyage - Capacité : 2L (2000 ml) / 70 oz / 2.2 heures - Couleurs : noir, lime haute visibilité ou orange haute visibilité
- ApplicationConstruction, forage/exploitation minière, incendie/sauvetage/EMT, fret/sabotage, aménagement paysager/terre, raffinage du pétrole/gaz
- Capacité70 oz/2 L
- CouleurOrange haute visibilité
- Pays d’origineCHN
- DescriptionPaquet hydratant Hi-Vis Orange Low Profile de 5155 2 l
- Groupe et classeRefroidissement
- Comprend1 Sac à dos Hydration
- Page de produit du fabricant
- MatérielCoquille en polyester 600D , réservoir Eva
- Gamme de produitsC’est cool
- SérieHydratation
- CUP_NON720476131571
Aperçu
- La coquille en polyester résistant à l’eau Rip Stop 600D durable et le capuchon à fermeture éclair gardent les débris et les contaminants à l’abri. L’emballage et le tube isolés gardent l’eau fraîche, la valve anti-occlusion antimicrobienne à 100 % avec couvercle protège contre les contaminants, les bretelles détachables pour une sécurité supplémentaire, l’ouverture large de la bouche facilite le remplissage et le nettoyage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation