Motion
12205
Gilet de refroidissement Premium seulement, P/M, orange
N° D’ARTICLE MI06601536
N° MFR12205
Prix171.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gilet de refroidissement Premium seulement, P/M, orange
N° D’ARTICLE MI06601536
N° MFR12205

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix171.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    16.25 po
  • Taille
    S/M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Gilet de changement de phase Premium : Constante 58˚F - garde les travailleurs au frais, plus sécuritaire, et plus productif tout en offrant une protection contre les ignifuges. - Maintient une température constante de 58ºF /14ºC - Cycle de vie du refroidissement allant jusqu’à 4 heures - Construction confortable en coton avec fermeture Velcro - Surface de veste étendue pour améliorer la puissance de refroidissement - Tissu ignifuge en mélange de coton modacrylique - Tissu conforme aux exigences de performance ASTM F1506 (cote ATPV de 7.1 cal/cm2); classé HRC1 selon la norme NFPA 70E. - Non toxique, non cancérogène, substance dialectique - Boucle élastique pour stylo - 6200HV conçu avec des accents réfléchissants pour la visibilité - LES EMBALLAGES SONT FACILES À INSTALLER Le remplacement des emballages est facile. Il suffit de les placer dans les poches en maille à l’intérieur du gilet et de les fixer à l’aide du crochet et de la boucle.
  • Couleur
    Orange
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    Gilet de refroidissement 6225 S/M Orange Premium FR Phase Change – Gilet seulement
  • Type de vêtement
    Gilet de refroidissement
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 gilet
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Coton
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Changement de phase
  • CUP_NON
    720476122050
  • Couleur de la veste
    Orange haute visibilité

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEMENT DE LA PHASE DE CHANGEMENT DE FR. 6225HV HAUT DE GAMME
  • La veste de refroidissement à changement de phase Chill-Its® 6215 Premium est conçue pour accueillir des blocs réfrigérants à changement de phase afin de garder les travailleurs au frais, plus sûrs et plus productifs. Le matériau de refroidissement à changement de phase maintient une température de 64° °F (18° °C) jusqu’à 4 heures lorsqu’il est activé. Le gilet est fabriqué d’un tissu ignifuge en mélange de coton modacrylique qui répond aux exigences ASTMF1506 et est classé selon la norme NFPA (CAT1). Les fermetures à boucles et à crochets réglables aux épaules et à la taille procurent un ajustement personnalisé et confortable. TAILLE Le gilet de refroidissement est offert en deux tailles : P/M (32in - 40in / 81cm - 102cm) à G/TG (40in - 52in / 102cm - 132cm). MODE D’EMPLOI *** Les blocs réfrigérants ne sont pas inclus. *** Il existe de nombreuses façons d’activer votre gilet de refroidissement. Placez simplement les deux sachets amovibles dans une glacière remplie d’eau glacée pendant 10 minutes; congelez pendant 15 minutes; réfrigérez pendant 25 minutes; ou près d’un climatiseur pendant 1 à 2 heures. Placez ensuite les blocs réfrigérants rechargés dans les poches de la veste pour des heures de refroidissement.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon