Motion
13153
Bouteille d’eau, 1L, verte, sans BPA
N° D’ARTICLE MI06601543
N° MFR13153
Prix19.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouteille d’eau, 1L, verte, sans BPA
N° D’ARTICLE MI06601543
N° MFR13153

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 L
  • Hauteur
    10.25 po
  • Longueur
    3.5 po
  • Taille
    1 litre
  • Poids
    0.36 lb
  • Largeur
    3.5 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Plastique copolyester Tritan résistant aux chocs (sans BPA) - Résistant aux odeurs avec une durabilité accrue à la chaleur et à l’humidité élevées - Large ouverture pour s’adapter facilement aux glaçons - Lavable au lave-vaisselle - Couleurs : orange, gris ou lime
  • Couleur du corps
    Lime
  • Matériau du corps
    Plastique
  • Capacité
    34 oz
  • Couleur
    Vert
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Bouteille d’eau à col large en plastique lime de 5151 1 l
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 bouteille d’eau
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Plastique copolystéroïde Tritan(Tm)
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Hydratation
  • CUP_NON
    720476131533

Aperçu

Description du fabricant
13153 5151 EAU À LARGE OUVERTURE EN PLASTIQUE
  • Sans BPA, résistant aux odeurs, ouverture large, couvercle à vis avec boucle de sécurité, sécuritaire pour lave-vaisselle

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon