Motion
12901
Auvent de rechange SHAX® - Matériau en polyester, couleur lime
N° D’ARTICLE MI06601548
N° MFR12901
Prix196.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Auvent de rechange SHAX® - Matériau en polyester, couleur lime
N° D’ARTICLE MI06601548
N° MFR12901

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix196.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 10
  • Hauteur
    3 po
  • Longueur
    30 po
  • Taille
    10 pi x 10 pi
  • Poids
    5.85 lb
  • Largeur
    9 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Extérieur en polyester robuste 300D avec traitement PU et UV - Dessus à double aération pour un débit d'air maximal - Accent réfléchissant pour une visibilité accrue - Auvent de rechange pour modèle #6000 seulement
  • Couleur
    Lime
  • Description
    6000C 10 pi x 10 pi Couvercle de tente escamotable de rechange lime pour 6000
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    1 auvent de tente
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Polyester
  • Gamme de produits
    Shax
  • Série
    Accessoires pour abri
  • CUP_NON
    720476129011

Aperçu

Description du fabricant
6000C COUVERCLE ESCAMOTABLE DE REMPLACEMENT POUR
  • La monture de rechange SHAX® 6000C est légère, durable et utilisée pour s’adapter au cadre de tente 10ft x 10ft / 3m x 3m SHAX® 6000 . Une excellente façon de changer les anciens hauts d’auvent usés et délavés pour garder les travailleurs à l’ombre et à l’abri des intempéries. Fait de polyester épais de 300 deniers de haute qualité, ce couvercle est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV, ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. Un dessus à double évent permet un débit d’air maximal, tandis qu’une option de chaux à haute visibilité et des revêtements argentés offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon