Motion
LEY25B-200
Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI06601734
N° MFRLEY25B-200
Prix945.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI06601734
N° MFRLEY25B-200
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
Prix945.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TIGE D’ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE LEY25B-200
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté