Motion
1305-TVH-C3

FAG (SCHAEFFLER)
1305-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603383
N° MFR1305-TVH-C3
Prix157.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
1305-TVH-C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 25 mm, DI 62 mm, largeur 17 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603383
N° MFR1305-TVH-C3
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
Prix157.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    17 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    1305-TVH-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Ce roulement à billes à alignement automatique a un alésage droit de 25 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm pour les applications modérées.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1305-TVH-C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801159302
  • Rpm max.
    12900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  °C  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18300 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4950 N
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    13
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 630
  • CUP_NON
    4064327521262

Aperçu

Description du fabricant
1305-TVH-C3