Motion
16032-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06603390
N° MFR16032-C3
Prix1,413.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06603390
N° MFR16032-C3
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
Prix1,413.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16032-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16032-C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 160 mm avec un diamètre extérieur de 240 mm, une largeur de 25 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16032-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801185110
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    109000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    114000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801185110

Aperçu

Description du fabricant
16032-C3