Motion
20319-MB
Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06603418
N° MFR20319-MB
Prix3,398.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux sphériques - DI 95 mm, DI 200 mm, largeur 45 mm, alésage droit, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06603418
N° MFR20319-MB
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
Prix3,398.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    15.609 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux de baril 203, dimensions principales selon DIN 635-1
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Vitesse maximale
    3400 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    203

Aperçu

Description du fabricant
20319-MB