Motion
239/670-B-K-MB-C3

FAG (SCHAEFFLER)
239/670-B-K-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 900 mm, largeur 170 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603498
N° MFR239/670-B-K-MB-C3
Prix139,823.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
239/670-B-K-MB-C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 670 mm, DI 900 mm, largeur 170 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06603498
N° MFR239/670-B-K-MB-C3
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
Prix139,823.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    670 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    900 mm
  • Global Largeur  
    170 mm
  • Poids
    670.204 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    Roulements à rouleaux sphériques 239..-K, dimensions principales selon DIN 635-2, avec alésage conique, conique 1:12
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Température de fonctionnement maximale
    392 °F
  • Rpm max.
    710 tr/min
  • Vitesse maximale
    710 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 392 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Standard
  • Série
    239

Aperçu

Description du fabricant
239/670-B-K-MB-C3