Motion
23992-B-K-MB-T52BW

FAG (SCHAEFFLER)
23992-B-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06603510
N° MFR23992-B-K-MB-T52BW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
23992-B-K-MB-T52BW

Roulement à rouleaux sphériques – DI 460 mm, DI 620 mm, largeur 118 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI06603510
N° MFR23992-B-K-MB-T52BW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    460 mm
  • Rayon du filet
    4.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    620 mm
  • Global Largeur  
    118 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Rpm max.
    1080 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • CUP_NON
    4012801300452

Aperçu

Description du fabricant
23992-B-K-MB-T52BW