Motion
32326 ED
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 280 mm de diamètre extérieur, 98.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06603550
N° MFR32326 ED
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 130 mm d’alésage, 280 mm de diamètre extérieur, 98.75 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06603550
N° MFR32326 ED
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Largeur totale
    98.75 mm

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801412926
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CONIQUE MÉTRIQUE 32326 BRG
  • Les roulements à rouleaux coniques comprennent un anneau extérieur et intérieur avec des chemins de roulement coniques ainsi que des rouleaux coniques dans une cage de fenêtre. Il s’agit de roulements individuels à une seule rangée, généralement de conception ouverte, qui, pour des raisons techniques, sont toujours ajustés contre un deuxième roulement à rouleaux conique dans un arrangement d’image miroir. Les roulements ouverts ne se retiennent pas automatiquement. Par conséquent, l'anneau intérieur avec les rouleaux et la cage peut être monté séparément de l'anneau extérieur.Les roulements à rouleaux coniques peuvent supporter des charges radiales et axiales élevées en mesure égale. Selon l’arrangement, ils conviennent lorsqu’un guidage axial précis de l’arbre est requis (fonction de positionnement des roulements) ou lorsque l’arrangement des roulements doit avoir une rigidité axiale très élevée et être utilisé sans dégagement ou sous précharge.Les roulements à rouleaux coniques sont disponibles comme suit :
  • Roulements à rouleaux coniques à une seule rangée de conception standard
  • Roulements à rouleaux coniques assortis (adaptés par paires dans un arrangement X, O ou tandem, conception ouverte)
  • Roulements à rouleaux coniques intégrés (installés par paires, scellés d'un côté, non séparables).