Motion
NJ244-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NJ244-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 65 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06603977
N° MFRNJ244-E-M1-C3
Prix12,597.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ244-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 220 mm, DI 400 mm, largeur 65 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06603977
N° MFRNJ244-E-M1-C3
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
Prix12,597.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Poids
    82.321 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Semi-emplacement
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801334051
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    NJ
  • CUP_NON
    4012801334051

Aperçu

Description du fabricant
NJ244-E-M1-C3