Motion
NUP2307-E-TVP2-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NUP2307-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06604114
N° MFRNUP2307-E-TVP2-C3
Prix654.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP2307-E-TVP2-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 35 mm, DI 80 mm, largeur 31 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI06604114
N° MFRNUP2307-E-TVP2-C3
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
Prix654.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    1.528 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    2 Anneau extérieur, 1 Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Localisation
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801389433
  • Rpm max.
    10900 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    –30  à  +150  °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur séparable
  • Série
    HJ
  • CUP_NON
    4012801389433

Aperçu

Description du fabricant
NUP2307-E-XL-TVP2-C3