Motion
MSF-55 HI

SEALMASTER
MSF-55 HI

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3.4375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité Nomex Labyrinth
N° D’ARTICLE MI06608059
N° MFRMSF-55 HI
Prix14,779.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
MSF-55 HI

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 3.4375 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité Nomex Labyrinth
N° D’ARTICLE MI06608059
N° MFRMSF-55 HI
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
Prix14,779.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7500 po
  • Espacement des trous de boulon
    6.7500 po
  • Taille du boulon
    0.8750 po
  • Alésage Diamètre  
    3.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3.7813 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.7790 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    3.9688 po
  • Longueur totale
    8.4400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po
  • Largeur totale
    8.4400 po
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Numéro de palier
    3-37 HI
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à quatre boulons en fonte montée Sealmaster - Acier de palier 52100 , oxyde noir - Verrou de vis de réglage - Haute température - MSF-55 HI
  • Type de service
    Service moyen
  • Capacité de charge dynamique
    21566 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Graisse épaissie en PTFE
  • Type de lubrification
    Graisse épaissie en PTFE
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MSF-55 HI
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461346877
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Vitesse maximale
    850 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 400 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    3-37 HI
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint labyrinthe Nomex
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    MSF
  • Capacité de charge statique
    16301 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461346877

Aperçu

Description du fabricant
MSF-55 HI
  • Roulements à bague intérieure allongée en fonte époxy revêtue de poudre dans la bague d’expansion permettant une expansion axiale
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint labyrinthe et flinger en feutre haute température
  • Dégagement interne accru
  • Graisse haute température Krytox®
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon