Motion
KML 40

SKF
KML 40

Contre-écrou de roulement série KML - Filetage à gauche, 9.4488 po de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06611512
N° MFRKML 40
Prix1,917.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KML 40

Contre-écrou de roulement série KML - Filetage à gauche, 9.4488 po de diamètre extérieur, 29 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI06611512
N° MFRKML 40
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
Prix1,917.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9.4488 po
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    6.085 lb

Détails

  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KML
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
ACCESSOIRES STANDARD KML 40
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good