Aperçu
- Ruban de 11 pi remarquable
- Lame de 1-1/4 po de large pour une lisibilité facile
- Revêtement BladeArmor pour une durabilité maximale
- La pellicule en polyester Mylar® prolonge la durée de vie de la lame entière
- Le boîtier en ABS résistant aux chocs avec moule en caoutchouc est robuste sur le chantier
- Le verrouillage de la lame vers le haut facilite le verrouillage et le déverrouillage
- Les marques centrales des montants de 16 po et 19.2 po simplifient les travaux d’encadrement
- La prise coussinée offre une tenue confortable et antidérapante
- Crochets multiprises spécialement conçus sur le dessus ou le dessous pour plus de polyvalence
- Crochet d’extrémité Tru-Zero® à trois rivets résistant à la corrosion pour des mesures précises