Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement207
- Taille du cadre182TC
- Longueur du moteur sans arbre8.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement206
- Dimension C de la longueur totale16.62 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids95.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3525 tr/min
- DescriptionMoteur antidéflagrant, 3 et 2 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 3600 et 3000 tr/min, 182TC images, EPFC
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierEPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge7.60 / 3.80 A
- Efficacité de la pleine charge87.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAK
- kW2.24 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720093047
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720093047
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conforme aux exigences de sécurité UL et CSA
- Protection automatique contre les surcharges
- Boîte de conduits antidéflagrante incluse
- Condensateurs montés à l’intérieur
- Roulements à billes à double blindage
- Conforme au code de température T3B