Motion
A145T17XB28A

LEESON ELECTRIC
A145T17XB28A

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , logement EPFC, 60 Hz, base 1755 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06615149
N° MFRA145T17XB28A
Prix2,206.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A145T17XB28A

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, cadre 145T , logement EPFC, 60 Hz, base 1755 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06615149
N° MFRA145T17XB28A
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
Prix2,206.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Longueur totale
    15.0000 po, 381 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    15.00 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Longueur de l’arbre
    2.2500 po;57.14 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    9.7500 po;247.65 mm
  • Longueur de la dimension de stockage
    19.3100 po;490.47 mm
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.1900 po;284.22 mm
  • Poids
    59.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus par Ul et la certification CSA garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Le moteur de châssis 140 et ci-dessous comprennent une boîte de conduit antidéflagrante;Expédié en vrac.;Leeson Motors. Moteurs et solutions à notre centre
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Ampères à tension
    4.6 A;2.3 A à 230 V;460 V;4.2 V;2.1 A à 190 V;380 V
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1755 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 1.50 et 1 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1800 et 1500 tr/min, cadre 145T , EPFC
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    4.6 A;2.3 A;4.2 A;2.1 A
  • Courant de pleine charge
    4.60 / 2.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    86.50 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb;6.1 N-m
  • Groupe et classe
    DIV 1 EXP PROOF CL I GR CD CL II GR FG T3C
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • HP
    1.5 hp
  • Hz
    50 Hz;60 Hz
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    P
  • kW
    1.12 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    121915.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720211823
  • Modèle
    145T17XB28A
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Code de conception du moteur
    B
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Plaque signalétique
    121915.00
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes
    CSA, UL
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720211823
  • Tension
    230/460 V
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
121915.00,1 1/2HP,145T,1800RPM,3PH,EPFC
  • Liste des composants reconnus UL;certification CSA;code de température T3B ;roulements scellés lubrifiés de façon permanente;boîte de conduit antidéflagrante