Motion
C143C34FB6G

LEESON ELECTRIC
C143C34FB6G

Moteur de travail du bois - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 143Y , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, SAW
N° D’ARTICLE MI06615227
N° MFRC143C34FB6G
Prix1,916.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C143C34FB6G

Moteur de travail du bois - 2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 230 V, cadre 143Y , logement TEFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, SAW
N° D’ARTICLE MI06615227
N° MFRC143C34FB6G
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
Prix1,916.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    143Y
  • Longueur du moteur sans arbre
    7.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.8600 po
  • Dimension C de la longueur totale
    12.86 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    45.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Couples de rupture très élevés; Comprend un cordon de 54 po; Certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur à autre usage, 2 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, 143Y images, TEFC
  • Mot-clé de description
    Autre objectif
  • Type de condition de service
    SCIE
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    22.00 / 11.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71.00 %
  • Couple de pleine charge
    3 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • HP
    2 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120997.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720016480
  • Modèle
    C143C34FB6G
  • Catégorie de moteur
    Moteur de travail du bois
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Fixe dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720016480
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
120997.00,2HP,143Y,3600RPM,1PH,TEFC
  • Le moteur pivote sur la tige pour la tension de la courroie
  • Couples de rupture très élevés pour une puissance de coupe maximale
  • 3/4” Dia. Arbre, 1-3/4” po de long avec rainure de clavette
  • Includes 54 inch cord