Motion
C145T48FB61D

LEESON ELECTRIC
C145T48FB61D

Moteur à deux vitesses - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 145T cadres, logement de la PFTE, 60 Hz, base de 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06615267
N° MFRC145T48FB61D
Prix2,094.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
C145T48FB61D

Moteur à deux vitesses - 1-1/2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 208-230 V, 145T cadres, logement de la PFTE, 60 Hz, base de 1725 tr/min, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI06615267
N° MFRC145T48FB61D
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
Prix2,094.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    145T
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.50 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    12.4300 po, 315.72 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    12.43 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.8750 po
  • Couple
    4.5 lb/pi, 6.101 N-m
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Isolation de classe F; certifiée Csa et reconnue Ul
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Moteur à usage défini, 1.50 et 0.38 HP, 3 Ph, 60 et 60 Hz, 208-230 et 208-230 V, 1800 et 1800 tr/min, 145T images, TEFC
  • Mot-clé de description
    Objectif défini
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    79.00 %
  • Couple de pleine charge
    4.5 pi-lb;5.08 N-m
  • HP
    1.5 hp;1.1 kW
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    J
  • kW
    1.12 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120947.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720016367
  • Modèle
    C145T48FB61D
  • Catégorie de moteur
    Moteur à deux vitesses
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    T
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720016367
  • Tension
    208-230 V
  • Volts à fréquence
    208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
120947.00,1 1/2HP,145T,1800RPM,3PH
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
  • La base du berceau offre de la flexibilité lors du montage et du repositionnement du moteur.
  • Convient aux applications à couple variable.