Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56HJ
- Longueur du moteur sans arbre8.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale13.68 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids53.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3490 tr/min
- DescriptionMoteur pompe à jet, 5 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 tr/min, cadre 56HJ , DP
- Mot-clé de description5 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge85.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP22
- Code KVAL
- kW3.70 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720346587
- Catégorie de moteurMoteur de pompe à jet
- Puissance du moteur5 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur230/460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAA
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de pompe
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreJ
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720346587
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Bride de montage avant NEMA 56 C
- Arbres filetés en acier inoxydable de qualité 303
- Rotation CCW face à l’extrémité du fil
- Roulements à double joint sur l'extrémité de l'arbre
- Bornier avec raccords rapides
- Roulements d'extrémité d'arbre verrouillés
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.