Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6204
- Taille du cadre71
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6204
- Dimension C de la longueur totale11.58 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre14 mm
- Poids32 lb
Détails
- Dessin 2D
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Description0.50 HP à usage général, 3 phases, 1800 tr/min, 208-230/460 V, cadre 71 , TENV
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTENV (entièrement fermé, non ventilé)
- Matériau du cadreAcier inoxydable
- Cote de fréquence50/60 Hz
- Efficacité de la pleine charge0.76 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- Classe d’isolationF4
- Cote IP56
- Code KVAK
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant103396.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720989395
- Catégorie de moteurMoteur à usage général (acier inoxydable)
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230/460 V
- Type de montageBride B14
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de service de lavage
- Type d’arbreCEI
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Spécifications techniques
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720989395
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 à 60 Hz
- GarantieGarantie d’un an
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
- L’extérieur entièrement en acier inoxydable favorise la résistance à l’eau et à la corrosion chimique.
- Les joints d’arbre de sortie en acier inoxydable protègent contre les contaminants externes.
- Le système d’isolation offre une protection supérieure contre les pointes de tension.
- La construction à roulement doublement scellé prolonge la durée de vie du moteur.
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.