Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6206
- Taille du cadre184T
- Longueur du moteur sans arbre11.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Dimension C de la longueur totale16.96 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po
- Poids101.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1500 tr/min
- DescriptionMoteur à tension spéciale, 3 HP, 1 Ph, 50 Hz, 220 V, 1500 tr/min, cadre 184T , TEFC
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence50 Hz
- Efficacité de la pleine charge75.50 %
- Classe d’isolationF
- Cote IP54
- Code KVAJ
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720018286
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur220 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeManuel
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Normes respectéesCE
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1500 tr/min
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720018286
- Tension220 V
- Volts à fréquence220 V à 50 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Conceptions écoénergétiques à haute efficacité
- Interrupteur centrifuge conçu pour un service à 50 Hz
- Couple élevé