Motion
SRF4S0.75TC61Q20

LEESON ELECTRIC
SRF4S0.75TC61Q20

Moteur à entraînement vectoriel avec codeur - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56HC cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06615519
N° MFRSRF4S0.75TC61Q20
Prix753.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
SRF4S0.75TC61Q20

Moteur à entraînement vectoriel avec codeur - 3/4 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, 56HC cadre, enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1725 tr/min, montage sur base rigide, service continu
N° D’ARTICLE MI06615519
N° MFRSRF4S0.75TC61Q20
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
Prix753.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Taille du cadre
    56HC
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.56 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    203
  • Dimension C de la longueur totale
    11.82 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    25 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Inverseur de cage d’écureuil, service
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    75.50 %
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    L
  • kW
    0.56 kW
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720060483
  • Catégorie de moteur
    Moteur d’entraînement vectoriel avec codeur
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Type d’arbre
    Norme 56
  • Normes respectées
    Homologué CE, CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Onduleur seulement
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    691720060483
  • Volts à fréquence
    230/460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
LM10339,3/4HP,56HC,1800RPM,3PH,208-
  • Système d’isolation à onduleur classe H
  • Fonctionnement à couple constant de 0 à régime de base nominal avec entraînements vectoriels
  • C Face avec base rigide jusqu’à 100 HP sur les modèles LEESON, modèles Lincoln jusqu’à 5 HP
  • Les conceptions TEBC utilisent des moteurs de soufflante triphasés
  • Thermostats normalement fermés
  • Structure en fonte, acier et aluminium
  • Dispositions pour les dispositifs de retour codeur
  • Rotors équilibrés avec précision
  • Homologué UL et certifié CSA
  • Garantie de 3 ans