Spécifications
Dimensions
- Taille de la section de la courroie4L, 5L, A, B, 5V
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la face0.8750 à 1.2500 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2188
- Diamètre maximal du pas4.7000 po (3V) Max5.9000 po (5V) Max
- Diamètre minimal du pas4.4 (A 4L) dans
- Diamètre extérieur6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Poids6.91 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Numéro de catalogue du fabricant1VP60X1
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460611518
- MatérielFonte
- Nombre de rainures1
Aperçu
- La plus grande sélection de l'industrie - Browning offre la plus vaste gamme de poulies à vitesse variable sur le marché actuel. Un et deux produits Groove sont disponibles en 1.6" à 8.5" couvrant jusqu'à 25 chevaux.