Motion
AOCS-2010-3-S
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série AOCS, taille 2010, entraînement électrique, taille de 4 NPT port
N° D’ARTICLE MI06616670
N° MFRAOCS-2010-3-S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Échangeur de chaleur refroidi à l’air – série AOCS, taille 2010, entraînement électrique, taille de 4 NPT port
N° D’ARTICLE MI06616670
N° MFRAOCS-2010-3-S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    65.0000 po
  • Longueur totale
    59.5000 po
  • Taille du port
    4 NPT
  • Taille de l’unité
    2010

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Matériau de l’armoire
    Acier
  • Type de connexion
    EIG
  • Type de lecteur
    Électrique
  • Matériau de la pale du ventilateur
    Nylon
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement
    300 °F
  • Série
    AOCS
  • Matériau du tube
    Cuivre
  • Matériau du turbulateur
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
AOCS-2010-3-S REFROIDISSEUR 3 PH /60 HZ /460 VA