Motion
TROUSSE 320 , MONTAGE VERTICAL BR,CL (PCX)

HUB CITY INC
320 KIT, VERTICAL MOUNT BR,CL (PCX)

Trousse de base verticale de réducteur de vitesse - 322, 325, 3202, 3205 Taille de réducteur, acier
N° D’ARTICLE MI06618311
N° MFR320 KIT, VERTICAL MOUNT BR,CL (PCX)
Prix869.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
320 KIT, VERTICAL MOUNT BR,CL (PCX)

Trousse de base verticale de réducteur de vitesse - 322, 325, 3202, 3205 Taille de réducteur, acier
N° D’ARTICLE MI06618311
N° MFR320 KIT, VERTICAL MOUNT BR,CL (PCX)

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix869.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    3202, 3205, 322, 325
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    4 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12 po
  • Poids
    17 lb

Détails

  • Type de base
    Base verticale
  • Dessin CAD
    AS = 5
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798662213
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bases de réducteur de vitesse
  • CUP_NON
    662798662213

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE BASE 0229-02971