Motion
FHSBR202-10
Cartouche de roulement à billes - 0.6250 po de diamètre , 1.8650 po de diamètre extérieur, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI06623761
N° MFRFHSBR202-10
Prix40.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche de roulement à billes - 0.6250 po de diamètre , 1.8650 po de diamètre extérieur, vis de fixation, usage normal
N° D’ARTICLE MI06623761
N° MFRFHSBR202-10
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
Votre prix40.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8860 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.8650 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Caoutchouc
  • Type de service
    Service normal
  • Type de boîtier
    Cartouche cylindrique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590095025
  • Type de produit
    Cartouches de roulement à billes
  • Roulement de rechange
    FHS202-10
  • Type de joint
    TVD
  • Série
    FHSBR
  • CUP_NON
    1200106977216

Aperçu

Description du fabricant
FHSBR202-10 UNITÉ MONTÉE
  • Doublure intérieure en caoutchouc conducteur
  • Utilisé pour dissiper l’électricité statique et réduire le bruit/les vibrations
  • FHSBR/FHBR assemblé couramment dans des boîtiers en acier pressé