Motion
GW208PPB8-P1-1/8

PEER BEARING CO (SKF)
GW208PPB8-P1-1/8

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.50 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06623776
N° MFRGW208PPB8-P1-1/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
GW208PPB8-P1-1/8

Roulement pour outils agricoles - carré, 1.1800 po de diamètre extérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 36.50 mm de largeur, double joint
N° D’ARTICLE MI06623776
N° MFRGW208PPB8-P1-1/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1800 po
  • Largeur de la bague intérieure
    36.512 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Sphérique
  • Global Largeur  
    36.50 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Application
    Agriculture
  • Matériau du roulement
    Acier SAE 52100
  • Type d’alésage
    Carré
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    GW208PPB8-P 1-1/8 ALÉSAGE CARRÉ RELUBRIFIÉ PB
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.1800 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 36.50 mm dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
  • Catalogue du fabricant
    À partir des impressions
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GW208PPB8-P1-1/8
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 300° F
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Fente de remplissage de type ligne
    Une seule rangée
  • Type de joint
    Le caoutchouc Buna-N à triple lèvre scelle les deux côtés
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
GW208PPB8-P 1-1/8 ALÉSAGE CARRÉ RELUBRIFIÉ PB