Motion
34670
Ball End Mills - 47B Series, 0.1875 in Mill Dia., 0.5625 in Cutting Length, 0.1875 in Shank Dia., 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06625298
N° MFR34670
Prix56.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball End Mills - 47B Series, 0.1875 in Mill Dia., 0.5625 in Cutting Length, 0.1875 in Shank Dia., 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06625298
N° MFR34670

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix56.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    35 °
  • Longueur de Coupe  
    0.5625 po
  • Usine Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1875 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    47B
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
34670 BROYEUR D'EXTRÉMITÉ 3/16 X 9/16LOC X 3/16SHK