Motion
34794
Corner Radius End Mill - 43CR Series, 0.1875 in Mill Diameter, 0.5625 in Length of Cut, 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06625354
N° MFR34794
Prix54.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Corner Radius End Mill - 43CR Series, 0.1875 in Mill Diameter, 0.5625 in Length of Cut, 2.0000 in, 50.80 mm Overall Length
N° D’ARTICLE MI06625354
N° MFR34794

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Coin Rayon  
    0.0100 po;0.25 mm
  • Angle Helix
    38 °
  • Longueur de Coupe  
    0.5625 po
  • Usine Diamètre  
    0.1875 po
  • Longueur totale
    2.0000 po, 50.80 mm
  • Tige Diamètre  
    0.1875 po

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Tolérance du rayon d’angle
    +0.000/-0.050 mm, +0.0000/-0.0020 po
  • Type de fin
    Rayon de coin
  • Revêtement de finition
    TIB2, Ti-NAMITE-B
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    3
  • Série
    43CR
  • Tolérance du diamètre de la tige
    h6
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Droite
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
34794 HP BROYEUR D'EXTRÉMITÉ 1 X 1-1/4LOC X 1SHK X