Motion
36T5/16-2
36T5/16-2, Poulie de distribution 6 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI06630540
N° MFR36T5/16-2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
36T5/16-2, Poulie de distribution 6 mm minimum, alésage simple
N° D’ARTICLE MI06630540
N° MFR36T5/16-2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    0.9688 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057716865
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    16
  • Style de dent
    T5mm
  • CUP_NON
    00195057716865

Aperçu

Description du fabricant
36T5/16-2 6MM ALUMINIUM DE BASE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good