Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.0000 po
- Pas de chaîne0.3750 po
- Largeur de la face25 mm
- Diamètre du moyeu41.3 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage41.3 mm
- Diamètre maximal de l’alésage29.4m
- Diamètre min. de l’alésage12.7 mm
- Diamètre extérieur54.3 mm
- Diamètre du pas57.9 mm
- Poids1.1 lb
Détails
- Type d’alésageStock brut
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Nombre de dents19