Motion
40-400-60-PSI

NOSHOK INC
40-400-60-PSI

Manomètre, 4" 304SS Boîtier, 316SS Internes, 60 psi, raccord inférieur mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI06634192
N° MFR40-400-60-PSI
Prix235.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOSHOK INC
40-400-60-PSI

Manomètre, 4" 304SS Boîtier, 316SS Internes, 60 psi, raccord inférieur mâle 1/2 NPT
N° D’ARTICLE MI06634192
N° MFR40-400-60-PSI
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
Prix235.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la face
    4.0000 po

Détails

  • Précision
    1.0 %
  • Plage de température ambiante
    -40 à 140
  • Emplacements de connexion
    Bas
  • Type de connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • Plage de pression de la jauge
    60 psi
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Matériau de la lentille
    Verre à instrument
  • Matériau du pointeur
    Aluminium équilibré, fini noir
  • Plage de pression
    0 à 60 psi

Aperçu

Description du fabricant
40-400-60-PSI INDICATEUR DE PRESSION
  • Jauge sèche ou liquide de remplissage résistante à la corrosion
  • Plages d'aspiration et de composé jusqu'à 0 psi à 20,000 psi
  • Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable 316
  • Le nettoyage pour le service d’oxygène (O<sub>2</sub>) est disponible uniquement pour les jauges sèches ou remplies d’halocarbure (HL)