Motion
6801
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 21 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06638525
N° MFR6801
Prix52.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 12 mm, diamètre extérieur : 21 mm, largeur 5 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06638525
N° MFR6801
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
Prix52.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    21 mm
  • Global Largeur  
    5 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE RADIALE 6801-G BRG- PETITE TAILLE OUVERTE
  • Description longue
    Le 6801 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 12 mm avec un diamètre extérieur de 21 mm, une largeur de 5 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6801
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590319541
  • Tr/min maximum (graisse)
    29000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1920 N
  • Capacité de charge statique radiale
    1040 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106987345

Aperçu

Description du fabricant
6801 BOULE RADIALE BRG- PETITE TAILLE OUVERTE