Motion
66261183831

NORTON ABRASIVES
66261183831

Rouleau de disques de ponçage Gold Reserve - grain P320 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 6 po, qualité extra fine
N° D’ARTICLE MI06640916
N° MFR66261183831
Prix97.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261183831

Rouleau de disques de ponçage Gold Reserve - grain P320 , matériau abrasif en oxyde d’aluminium, diamètre de disque de 6 po, qualité extra fine
N° D’ARTICLE MI06640916
N° MFR66261183831
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
Prix97.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    B
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    P320
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261183831

Aperçu

Description du fabricant
66261183831 6 ONGLET P320-B A296 DISQUE PSA
  • Le grain A/O de qualité supérieure classé P produit une coupe rapide et froide et un motif de rayures plus uniforme
  • L’endos robuste en latex/papier de poids B résiste aux déchirures tout en restant conformable et flexible
  • Le stéarate à base d’eau sans chargement résiste au chargement et augmente la durée de vie du disque
  • Les disques PSA individuels à languettes permettent de retirer rapidement le de la doublure de support et un rangement facile
  • Utiliser un grain 240-600 pour la finition fine