Motion
6010OM
Gants de travail et tout usage - taille M ou taille 8 , enduits de nitrile, poignets roulés, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI06643422
N° MFR6010OM
Prix16.67 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de travail et tout usage - taille M ou taille 8 , enduits de nitrile, poignets roulés, matériau nitrile
N° D’ARTICLE MI06643422
N° MFR6010OM
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
Prix16.67 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    9.5000 po, 241.30 mm
  • Poids du matériel
    5.03 g
  • Taille pour homme
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Non poudrés, compatibles avec les écrans tactiles, qualité médicale, dispositif médical de classe 1, poignée texturée, manche roulée
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Médical, manipulation des aliments
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Entièrement enduit
  • Couverture du revêtement
    Entièrement enduit
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Orange
  • Style revers
    Roulé
  • Type de poignet
    Roulé
  • Description
    Gants NitriShield 4 mil (5.03 g) en nitrile sans poudre, jetables, de qualité médicale, Prise texturée, 9.5 po, orange
  • Mot-clé de description
    Jetable
  • Approuvé par la FDA
    Oui
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Soudeuse
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Ambidextre
  • Comprend
    100 par distributeur
  • Utilisation dans l’industrie
    Médical, services alimentaires
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Jetable
  • Couleur du ligneur
    Orange
  • Matériau de la doublure
    Nitrile
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6010 OM
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Synthétique
  • Caractéristiques de la paume
    Texturé
  • Gamme de produits
    Nitri Shield
  • Type de protection
    Éclaboussures chimiques, usage général
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Oui
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    NitriShield
  • Normes respectées
    EN ISO 374-1, 2016/ Type B, conforme à la FDA
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge
  • Style de pouce
    Aile
  • Type de pouce
    Aile
  • Type
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
6010O-M ORANGE P/F NITRILE 4 MIL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté