Motion
SSUFB5-1

BOSTON GEAR
SSUFB5-1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - support 3-Bolt, alésage 1 po, matériau du boîtier en acier inoxydable, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06643780
N° MFRSSUFB5-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSUFB5-1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - support 3-Bolt, alésage 1 po, matériau du boîtier en acier inoxydable, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI06643780
N° MFRSSUFB5-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • CUP_NON
    889208122680

Aperçu

Description du fabricant
SSUFB5-1 G05909 3 BRIDE DE BOULON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté