Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Longueur de l’alésage1.6890 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6890 po
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale5.0781 po
- Largeur totale1.6890 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Série de roulementsSérie 207
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier inoxydable 304
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique5847 lbf
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de graisseNSF-H1
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierAcier inoxydable moulé
- Type de boîtierPrise en charge à larges fentes
- Insérer le matérielAcier inoxydable
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrificationGraisse
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSSUT7-1-1/4
- Numéro CUP du fabricant889208122871
- Vitesse maximale5000 tr/min
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangeSSUC207-20
- Type de jointJoint de contact
- SérieSSUT
- Fixation d’arbreVis d'arrêt
- Capacité de charge statique3472 lbf
- Convient à un environnement de lavageOui
- Type de roulementBalle
- Type d’unitéMontage latéral