Motion
83C500
Brosse de recherche 83-C500 1/2 po 83 SP TW BROSSE CO STL
N° D’ARTICLE MI06644043
N° MFR83C500
Prix9.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de recherche 83-C500 1/2 po 83 SP TW BROSSE CO STL
N° D’ARTICLE MI06644043
N° MFR83C500
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
Prix9.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la brosse
    0,500 po
  • Longueur de la brosse
    1.500 po
  • Diamètre du filament
    0,006 po
  • Longueur totale
    5.00 po
  • Diamètre de la tige
    5.00 po

Détails

  • Type de brosse
    Spirale
  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone à haute température
  • Numéro CUP du fabricant
    843469105417
  • Type de montage
    Tige en fil torsadé
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Spirale simple

Aperçu

Description du fabricant
83-C500 1/2 PO 83 ESP. TB BROSSE CO STL
  • Les brosses à tube à fil torsadé de la 83-Series de Brush Research peuvent être utilisées pour l’ébavurage des fils, le nettoyage des tubes, le détartrage et l’élimination de la rouille. La construction de la brosse spiralée a une tige en fil torsadé qui est coupée pour la puissance et peut être fabriquée avec de l’acier au carbone, de l’acier inoxydable, du laiton ou du filament de nylon pour fournir une solution à une variété d’applications de nettoyage. Fabriqué avec fierté aux États-Unis.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté