Spécifications
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87+
- Couleur du cadreMétal du pistolet
- Revêtement de lentilleCouche dure MAX3
- Couleur de la lentilleGris
- Gamme de produitsArrière-douche®
- CUP_NON766868536586
Aperçu
- Conception légère et profilée sans monture
- Écrans latéraux internes en TPR
- Diélectrique, aucune pièce métallique, cordon de rupture diélectrique inclus
- Étui de transport inclus
- Coussin nasal en TPR souple et sûr
- Options de revêtement de lentilles MAX3™, MAX6™ ou BossMan .
- Manches noires en TPR sur les branches
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire