Spécifications
Détails
- Revêtement de lentilleBossMan .
- Couleur de la lentilleGris
- CUP_NON766868538542
Aperçu
- Toute la série répond à la norme de vitesse élevée balistique militaire
- Revêtement pour lentilles rigides MAX3™ , revêtement antibuée MAX6™ ou revêtements pour miroirs BossMan de qualité inégalée
- Monture et branches de couleur bronze industriel
- TPR élégant co-injecté sur les branches en polycarbonate
- Option fixe doublée de mousse à alvéoles fermées
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire