Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Angle de contactSans objet
- Largeur de la bague intérieure14.2875 mm
- Extérieur Diamètre2.6250 po
- Global Largeur0.5625 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.41 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Type de cageFeuille de métal
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionR24ZZ SUPPORTS DE BALLES À RANGÉE UNIQUE
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneCN
- Description longueLe R24ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.5000 po avec un diamètre extérieur de 2.6250 po, une largeur de 0.5625 po, une conception droite, doublement scellé.
- Numéro de catalogue du fabricantR24ZZ
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale3780 lbf
- Capacité de charge statique radiale2650 lbf
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de jointJoint de contact
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON097741128100
Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde