Motion
1210  ETN9/C3

SKF
1210 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655176
N° MFR1210 ETN9/C3
Prix194.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
1210 ETN9/C3

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 50 mm, DI 90 mm, largeur 20 mm, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI06655176
N° MFR1210 ETN9/C3
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
Prix194.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po / 20 mm
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Précision/normes
    Normal / P0
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement
    Aucun
  • Description
    1210 ETN9/C3 BOULES AUTO-ALIGNÉES
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Aucun
  • Description longue
    1210 Le roulement à billes à alignement automatique ETN9/C3 comprend un alésage droit de 50 mm, une fermeture ouverte, un diam. ext. de 90 mm, une largeur de 20 mm; parfait pour les machines-outils précises.
  • Lubrification
    Aucun
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1210 ETN9/C3
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2060 lbf
  • Relubrifiable
    Aucun
  • Élément roulant
    Balle
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576620447

Aperçu

Description du fabricant
1210 ETN9/C3 BOULES AUTO-ALIGNÉES