Motion
6000-ZTN9/C3LT

SKF
6000-ZTN9/C3LT

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655333
N° MFR6000-ZTN9/C3LT
Prix35.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6000-ZTN9/C3LT

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655333
N° MFR6000-ZTN9/C3LT
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
Prix35.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de cage
    Non métallique
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6000-ZTN9/C3LT BOULES À UNE RANGÉE
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , 1 bouclier, graisse Kluber Isoflex LSD 18 Special A
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6000-ZTN9/C3LT est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 10 mm avec un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur de 8 mm, une conception droite, un blindage unique.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000-ZTN9/C3LT
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570343199
  • Rpm max.
    67000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1070 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570343199

Aperçu

Description du fabricant
6000-ZTN9/C3LT BOULES À UNE RANGÉE
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en polyamide, ajustement C3 , 1 bouclier, graisse Kluber Isoflex LSD 18 Special A