Motion
6032

SKF
6032

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655346
N° MFR6032
Prix1,437.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6032

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 38 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655346
N° MFR6032
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
Prix1,437.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6032 BILLE BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6032 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 160 mm avec un diamètre extérieur de 240 mm, une largeur de 38 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6032
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    32130 lbf
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570638653

Aperçu

Description du fabricant
6032 BILLE BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde