Motion
626-RSH

SKF
626-RSH

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 6 mm, D.E 19 mm, largeur 6 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06655390
N° MFR626-RSH
Prix22.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
626-RSH

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 6 mm, D.E 19 mm, largeur 6 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06655390
N° MFR626-RSH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix22.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    0.3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    626-RSH INST ET MINI - BRGS MÉTRIQUES
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 626-RSH est un roulement à billes radial/à gorge profonde de 6 mm d’alésage avec un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur de 6 mm, une conception droite, scellée.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    626-RSH
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571839936
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    526 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    214 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    626
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571839936

Aperçu

Description du fabricant
626-RSH INST ET MINI - BRGS MÉTRIQUES
  • Roulement à billes à rainure profonde