Motion
6415/C4

SKF
6415/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655416
N° MFR6415/C4
Prix1,877.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6415/C4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 45 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06655416
N° MFR6415/C4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,877.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    12.78 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BILLE DE TYPE MAX 6415/C4 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6415/C4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm, une largeur de 45 mm, une conception droite, un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6415/C4
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570905991
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 212 °F °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    34396 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    25628 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Série
    64
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316570905991

Aperçu

Description du fabricant
BILLE DE TYPE MAX 6415/C4 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde