Motion
7204 BEGBP

SKF
7204 BEGBP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06655873
N° MFR7204 BEGBP
Price$106.90/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7204 BEGBP

Roulement à contact angulaire - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06655873
N° MFR7204 BEGBP
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
Votre prix106.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    14 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Overall Width  
    14 mm
  • Poids
    0.232 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7204 BOULES DE CONTACT ANGULAIRES BEGBP
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge modérée
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571847177
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    72
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571847177

Aperçu

Description du fabricant
7204 BOULES DE CONTACT ANGULAIRES BEGBP

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté