Motion
7319 BEGAF

SKF
7319 BEGAF

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 45 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656043
N° MFR7319 BEGAF
Prix2,254.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7319 BEGAF

Roulement à contact angulaire - Alésage de 95 mm, diamètre extérieur de 200 mm, largeur de 45 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI06656043
N° MFR7319 BEGAF
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
Prix2,254.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    95 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    45 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    45 mm
  • Poids
    14.231 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7319 BEGAF BRGS
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571086781
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571086781

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7319 BEGAF BRGS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good